Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Starter cable 25 mm²

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Cable cross section` 25 մմ²
  • Լարի երկարությունը` 3.5 m
  • Առավելագույն հոսանք` 350 A

Cable cross section

Լարի երկարությունը

Առավելագույն հոսանք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 մմ²

3.5 m

350 A

x 0

Արտիկուլ: 0772025350

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Cable cross section 25 մմ²
  • Լարի երկարությունը 3.5 m
  • Առավելագույն հոսանք 350 A
Specification

With two start-safe boxes

  • Protection against overvoltage
  • No reverse polarity protection

For petrol engines

Up to max. 5500 cmu00b3

For diesel engines

Up to max. 3000 cmu00b3

Weight: 2.7 kg

Fully insulated plastic clamps for loads up to max. 350 A

In line with DIN

In robust textile bag

Notice

Please observe the enclosed operating instructions.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ