Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Nail anchor W-NA-M with threaded rods M8/M10

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min)` 80 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix)` 0-0 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f)` 9 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)

Effective anchoring depth reduced (h ef, red)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

63 մմ

30 մմ

25 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905361009

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 63 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 30 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix) 0-0 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 80 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 9 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

58 մմ

25 մմ

35 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905361008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 58 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 25 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red)
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 35 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix) 0-0 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 80 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 9 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification

Fast and simple installation

  • Less drilling required thanks to reduced anchorage depth of 25 mm
  • Easy insertion: Simply knock in u2014 no torque required
  • No special drills or setting tools required

Push-through installation

Compatible with both M8 and M10 threaded rods thanks to step thread

Very low edge and axial clearances possible

Torque-controlled expanding anchor u2014 expands when subjected to load

Notice

The nail anchor offers the benefits of a bolt anchor while also being easy to install; the nail anchor is simply knocked into the drill hole through the attached part.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ