Nail anchor W-NA-K/HCR with nail head
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի երկարությունը (l)
Min./max. height of the fixture (t fix)
Խարսխի տրամագիծը
Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0905381005
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0905381030
Տեխնիկական բնութագիր
Fast and simple installation
Push-through installation
Very low edge and axial clearances possible
Elegant, attractive design
Torque-controlled expanding anchor u2014 expands when subjected to load
Not possible to order S-24!
The nail anchor offers the benefits of a bolt anchor while also being easy to install; the nail anchor is simply knocked into the drill hole through the attached part
Նմանատիպ ապրանքներ