Nail anchor W-NA with M6 thread

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0)` 40 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f)` 7 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)` 30 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red)` 25 մմ
  • Drill hole depth reduced (h 0, red)` 35 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min)` 80 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Min./max. height of the fixture (t fix)

Խարսխի տրամագիծը

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

44 մմ

0-5 mm

6 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905362005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 44 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix) 0-5 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 30 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ
  • Drill hole depth reduced (h 0, red) 35 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 80 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 7 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

49 մմ

5-10 mm

6 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905362010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 49 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix) 5-10 mm
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 30 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ
  • Drill hole depth reduced (h 0, red) 35 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 80 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 7 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

54 մմ

10-15 mm

6 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905362015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 54 մմ
  • Min./max. height of the fixture (t fix) 10-15 mm
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 30 մմ
  • Effective anchoring depth reduced (h ef, red) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ
  • Drill hole depth reduced (h 0, red) 35 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 80 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 7 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification

Fast and simple installation

  • Less drilling required thanks to reduced anchorage depth of 25 mm
  • Easy insertion: Simply knock in u2014 no torque required
  • No special drills or setting tools required

Push-through installation

Very low edge and axial clearances possible

Torque-controlled expanding anchor u2014 expands when subjected to load

Notice

The nail anchor offers the benefits of a bolt anchor while also being easy to install; the nail anchor is simply knocked into the drill hole through the attached part.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ