ABS/EBS repair connector Easy 24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Suitable for cable diameter
Contact design
Տարբերակը
Material of the contacts
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0510950119
Տեխնիկական բնութագիր
Quick and easy installation
Contacts feature screw-type connection for easy attachment and release
No risk of interchanging
No additional instructions needed thanks to marking with standardised cable colours
Contact insert as complete component
The requirements according to ADR require the use of wire end ferrules with screw contacts.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ