xStarter cable 25 mm²
Արտիկուլ: 0772025350
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
With two start-safe boxes
For petrol engines
Up to max. 5500 cmu00b3
For diesel engines
Up to max. 3000 cmu00b3
Weight: 2.7 kg
Fully insulated plastic clamps for loads up to max. 350 A
In line with DIN
In robust textile bag
Please observe the enclosed operating instructions.