Contour light with 60° lamp arm 12V/24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Տարբերակը
Lamp type
Լույսի գույնը
Մալուխային միացում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 081242 30
Տեխնիկական բնութագիր
Double-chamber system (double protection for bulb)
Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens
Ultrasonically welded lenses
Flexible lamp arm
Attachment hole interval compatible with all popular types
No drilling
inc. 24-V bulb fitting
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ