Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED tail/number plate light 24 V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Lamp type` LED
  • Լույսի գույնը` Red / white
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Լարի երկարությունը` 0.5 m
  • Տարբերակը` Mounting
  • Անվանական հզորությունը` 1 W
  • Լայնությունը` 123 մմ
  • Բարձրությունը` 52 մմ
  • LED-երի քանակը` 5 հատ

Lamp type

LED-երի քանակը

Լույսի գույնը

Տարբերակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

LED

5 հատ

Red / white

Mounting

x 0

Արտիկուլ: 081242 655

Տեխնիկական բնութագիր

  • Lamp type LED
  • LED-երի քանակը 5 հատ
  • Լույսի գույնը Red / white
  • Տարբերակը Mounting
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 1 W
  • Լայնությունը 123 մմ
  • Բարձրությունը 52 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
Specification

Top design with integrated mirror look

Fully PUR-coated LED unit

Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ