Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Number plate light 12V/24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 100 մմ
  • Անվանական հզորությունը` 10 W
  • Lamp type` Bulb
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 V/DC
  • Մալուխային միացում` Cable grommet
  • Լույսի գույնը` Սպիտակ
  • Տարբերակը` Mounting
  • Բարձրությունը` 54 մմ
  • Խորությունը` 54 մմ
  • Թույլատրագրի նշում` ECE

Lamp type

Լույսի գույնը

Տարբերակը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Bulb

Սպիտակ

Mounting

Cable grommet

x 0

Արտիկուլ: 081242 6

Տեխնիկական բնութագիր

  • Lamp type Bulb
  • Լույսի գույնը Սպիտակ
  • Տարբերակը Mounting
  • Մալուխային միացում Cable grommet
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 10 W
  • Երկարությունը 100 մմ
  • Բարձրությունը 54 մմ
  • Խորությունը 54 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ECE
Specification

Without bulb fitting

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ