Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Loppers 600 mm

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 600 մմ
  • Շեղբի երկարությունը` 90 մմ
  • Wood cutting capacity` 35 մմ

Երկարությունը

Շեղբի երկարությունը

Wood cutting capacity

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

600 մմ

90 մմ

35 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071403 970

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 600 մմ
  • Շեղբի երկարությունը 90 մմ
  • Wood cutting capacity 35 մմ
Specification

Clean cut and extremely long service life

High-quality forged and refined cutting head with anti-stick coated blade

Simple lubrication of clippers

Drop-forged grooving

No deformation of blade on cutting

High-strength aluminium tubing

No slipping of branch on cutting

Forged grooving in counter blade

Extremely sharp blades facilitate branch cutting up to 35 mm in diameter.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ