Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Amo® III spacing assembly screw 7.5 TYPE 3 half round head

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը` Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը` 12.5 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը` 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ` AW30

Երկարությունը

Պարուրակի տրամագիծը

Ներքին հաղորդակ

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

102 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234930102

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 102 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

112 mm

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234930112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 112 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

122 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234930122

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 122 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

152 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234930152

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 152 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

32 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 023493032

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 32 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

212 mm

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234930212

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 212 mm
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

52 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 023493052

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 52 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

42 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 023493042

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 42 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

72 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 023493072

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 72 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

62 մմ

7.5 մմ

AW30

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 023493062

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 62 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

Արտիկուլ: 023493082

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 82 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

Արտիկուլ: 023493092

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 92 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

Արտիկուլ: 0234930182

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 182 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ

Արտիկուլ: 0234930132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 132 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գլխիկի տիպը Half round head
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.5 մմ
Specification
  • Positive-locking, removable anchorage with no expansion pressure
  • Load-bearing function is retained, even under thermal load
  • Tested fire resistance duration of 120 minutes
  • Time saving u2013 no anchor necessary
  • Short installation times, as no tools are required for insertion
  • AW drive for longer bit service life, improved power transmission and no ejection forces
  • Through-hole mounting
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting after insertion
  • Positive locking for high load-bearing capacity
  • Removable
  • Virtually no expansion forces on insertion
Notice

Information for use

Guidelines for planning and executing the installation of windows and exterior doors, 2010 edition

Art. no. 5995 000 000:

The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure and the foundation. The total load must therefore be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion.

Window walls according to former DIN 18056 standard or elements with a surface greater than 9 mu00b2 and accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4

The DIN 18056 standard applied to window walls with a minimum surface area of 9 mu00b2 and a minimum side length of 2 m on the shortest side. Anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval should be used for this application. Similarly, only anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval must be used to attach accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4.

Other information

It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick). Accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4 may only be attached with the AMO Combi screw if appropriate individual approval has been obtained before installation starts.

Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism)

Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism)

Align window frames using alignment clamps or Amou00ae Bag

Screw length = frame width + gap + screw-in depth (see also 55.2 Amou00ae III 11.5 mm)

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ