Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Test box W. Easy® Trailer Power 12 V/24 V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 0555772124

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պլաստմասսա
Specification

Power supply for trailer electronics

For reliable diagnosis, the electronics system is supplied with a steady voltage during trailer diagnostics. In addition, the fault status of the brake control unit is displayed via integrated ABS signal lamp.

Lighting test on trailer

The individual lighting functions of the trailer are actuated using a radio remote control. Faulty illumination units are detected and shown in the display.

Checking of light actuation signals on towing vehicle (24 V only)

The individual lighting modules of the towing vehicle (left/right turn signal, brake light, side/parking light etc.) can be switched on in succession in order to check their function.

PIN activation

The "PIN activation" function allows the freely assignable PIN connections to be activated at either 24 V or 0 V (earth), to activate the lift axis for example.

The diagnostics and light check on the trailer can be performed without a towing vehicle

Perfect for service vehicles

Thanks to an integrated rechargeable battery, it can be used non-stop for up to 8 hours depending on the application

It can be used while the battery is being recharged

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ