Acidic tile cleaning agent

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • pH արժեքը` 1
  • Min. application concentration` 2 %
  • Max. application concentration` 10 %
  • Min./max. application time` 1-3 րոպե

Պարունակությունը

pH արժեքը

Min. application concentration

Max. application concentration

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0997392416

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 20 լ
  • pH արժեքը 1
  • Min. application concentration 2 %
  • Max. application concentration 10 %
  • Min./max. application time 1-3 րոպե

Արտիկուլ: 0997392417

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 5 լ
  • pH արժեքը 1
  • Min. application concentration 2 %
  • Max. application concentration 10 %
  • Min./max. application time 1-3 րոպե
Specification

Dissolves stubborn deposits

Ideal for removing must sediment, grease and limescale on tanks, corn starch residues etc.

Notice

Please wear safety glasses and gloves!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ