Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Flat connector 2.8 with asymmetrical detent lugs

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 1,5-2,5 մմ²
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 2.8 x 0.8 mm
  • Մակերեսը` Անագապատ
  • Կողպող ելունների քնակը` 2 հատ
  • Seal diameter` 3.4 մմ
  • Տարբերակը` Sealed
  • Min./max. diameter of insulation` 2,1-2,9 mm
  • Նյութը` Copper-iron

Տարբերակը

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Seal diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Sealed

1,5-2,5 մմ²

2,1-2,9 mm

3.4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558192106

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Sealed
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,1-2,9 mm
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 2.8 x 0.8 mm
  • Կողպող ելունների քնակը 2 հատ
  • Նյութը Copper-iron
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ