Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Screw-on plate

Արտիկուլ: 0683360468

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
For base height adjuster, type L
  • M 10 threaded socket for adjustment screw, with hex socket drive 5 mm
  • Load-bearing capacity: 250 kg

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ