Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

End cap

Արտիկուլ: 0687917162

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
For Abilit 50/Abilit 120 interior sliding door furniture

Material: Aluminium F1 (silver-coloured) or stainless steel effect

The end caps are available in different widths and are required for sliding doors that run in front of the wall.

Included in delivery:

  • 1 x right-hand end cap
  • 1 x left-hand end cap
  • 2 x sheet metal screws DIN 7983, 2.9 x 13 mm

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ