Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Clip-on panel holder

Արտիկուլ: 0687914350

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
For Schimos 80 interior sliding door furniture

Material: Anodised aluminium F1 (silver-coloured)

Included in delivery:

  • 1 x clip-on panel holder
  • 1 x countersunk screw DIN 7991 M 5 x 8 mm
  • 1 x driver guide
Notice

One clip holder is recommended for each mounting point on the guide rail.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ