xԴռան կիպացնող դետալ AT 48 RD
Արտիկուլ: 0688009122
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Impervious to sound, draughts and smoke
Automatic levelling on sloping surface
Door to ground distance up to 20 mm
Door seal can be shortened by 125 mm on the opposite side of the actuating pin
Easy to mount with mounting bracket
No need to remove seal during planing work
Low groove depth (30 mm)
For wooden frame pressure plate, hammer the centre of the pressure point in the frame or cover
Rotate actuating pin with size 3 hexagon socket for lift regulation
Noise insulation values:
The door seal must not jam in the groove. We recommend groove size 30.5 x 13.1 mm.
Groove position as far as possible from the pivot
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ