xԴռան բռնակ, ցինկի մակերեսով
Արտիկուլ: 0687170311
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for | Toilet and bathroom doors |
Punched-hole | WC/bathroom |
Material | Zamak |
Surface | Chrome-plated |
Gloss level | Gloss |
Distance (from handle to lock) | 78 mm |
Suitable for min./max. door thickness | 38-42 mm |
Square size | 8 mm |
DIN direction | DIN R/L |
Bearing Technology | Door handle, fixed |
Insertion depth | 35 mm |
Handle length | 142 mm |
Door handle mount diameter | 15 mm |
Handle height inc. rosette/ label | 57 mm |
Rosette diameter | 52 mm |
Rosette thickness | 11 mm |
Cam diameter | 7.8 mm |
Hole distance | 38 mm |