Դռան բռնակ, ցինկի մակերեսով

Արտիկուլ: 0687170312

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Suitable for

Apartment entrance doors

Interior doors

Punched-hole

PC

Material

Zamak

Surface

Chrome-plated

Gloss level

Gloss

Distance (from handle to lock)

72 mm

Suitable for min./max. door thickness

38-42 mm

Square size

8 mm

DIN direction

DIN R/L

Bearing Technology

Door handle, fixed

Spring-mounted

Insertion depth

35 mm

Handle length

142 mm

Door handle mount diameter

15 mm

Handle height inc. rosette/ label

57 mm

Rosette diameter

52 mm

Rosette thickness

11 mm

Cam diameter

7.8 mm

Hole distance

38 mm

Ուղարկվեց զամբյուղ