Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xKALTSCHMELZ® cold-melt anchor screw mount
Արտիկուլ: 0683208302
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Quick application
Allows high extraction values in lightweight panels
Flexible applications
Wide range of anchors for different panel thicknesses
Cost-effective
No additional costs for adhesive
Please consult the design data to ensure correct application.
KALTSCHMELZu00ae (cold-melt) technology
The application of mechanical vibrations in the ultrasound range (20,500 Hz) sets the KALTSCHMELZu00ae cold-melt anchors in motion. This causes them to melt at the contact points with the wood thanks to the resulting frictional heat, and bind with the porous structure of the wooden material.
Wu00fcrth KALTSCHMELZu00ae (cold-melt) technology is based on the rights-protected WoodWeldingu00ae technology, licensed by WW WoodWelding GmbH, Switzerland.
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ