Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Cutting disc Speed plus for stainless steel

Արտիկուլ: 0664132301

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Especially for thin-walled pipes and profiles, thin metal sheets, bodywork panels etc.
  • Extreme cutting capacity (very short cutting times) with very long service life
  • Extremely thin for precise, virtually burr and chatter-free cuts (very clean and cool cutting surfaces)
  • Very comfortable operation available to protect the user and machine
  • Low cutting waste and dust formation
  • Low noise development and high break resistance
  • Free of iron, chlorine and sulphur (u2264 0.1%)
Notice
  • Storage: Dry, at 20u00b0C room temperature
  • Work only with appropriate protective clothing
  • Always use an appropriate protective hood when performing cutting work
  • Work only with undamaged discs
  • Do not jam/tilt the discs during cutting u2014 increased risk of breakage!
  • Ensure proper contact pressure
  • Always clamp cutting discs (straight design) with metal ring towards machine
Ուղարկվեց զամբյուղ