Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Screw extractor set, long

Արտիկուլ: 0714131200

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
7 pcs. Solution for stripped hexagon socket and Torx screws. The most common sizes in a compact assortment. Also applicable to many similar drives.

Precision-manufactured conical spiral profile

3/8" square drive up to size 10 mm

1/2" square drive at 12 and 14 mm

Spreading limited by collar

Ideal for deep-lying screws

owing to longer design

Huge savings of time

as no drilling out or welding is necessary

Easy removal of stripped hexagon socket and Torx screws

thanks to conic spiral shape

Includes

  • 3/8" internal extractor, long, 3 mm
  • 3/8" internal extractor, long, 4 mm
  • 3/8" internal extractor, long, 6 mm
  • 3/8" internal extractor, long, 8 mm
  • 3/8" internal extractor, long, 10 mm
  • 1/2" internal extractor, long, 12 mm
  • 1/2" internal extractor, long, 14 mm
  • Metal box, size 1
  • Foam insert
Ուղարկվեց զամբյուղ