Hammer drill bit Plus Quadro-L Vario
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Երկարությունը
Աշխատանքային երկարությունը
Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0648051621
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051626
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051631
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051645
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058046
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051260
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051210
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051460
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051410
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051660
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051610
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648057025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058040
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051011
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051021
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051026
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051031
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051035
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051045
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051060
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051010
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051236
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051680
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051825
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051845
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052020
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052045
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052060
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052225
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052245
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052425
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052445
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052525
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052545
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052645
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052825
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648052845
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648053025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648053045
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648053245
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648055011
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648055016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056011
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058011
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051216
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648055511
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648055516
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056021
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056026
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056031
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056516
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056521
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056526
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648056531
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648057011
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648057016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648057021
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058021
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058026
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648058031
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051221
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051226
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051231
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051245
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051416
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051421
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051426
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051431
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051445
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051516
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051521
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051526
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051545
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0648051616
Տեխնիկական բնութագիր
Significantly improved compatibility with reinforcements
The symmetrical 4 x 90u00b0 cutting edge geometry (up to u00d8 10 mm with solid carbide head) prevents the drill bit from hooking in or running off centre when striking e.g. reinforcements.
Noticeably quicker drilling
The advanced tip geometry and asymmetrically placed elevations on the cutting edges ensure improved traction.
Perfect drilling properties over the entire service life
Considerably improved drilling speed and dust removal while at the same time offering increased protection against breakage
Vario spiral conveyor with back that narrows at the front and widens at the rear, as well as sharper angle at the spiral end ensures reduced friction, high stability and maximum transmission of impact energy.
Optimum guidance in drilled hole
Drill bit with four cutting edges and four-spiral geometry to ensure that the bit is guided perfectly into the drilled hole.
Precise spot drilling
The special self-centring tip enables high-precision spot drilling.
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer. With long drill bit lengths, pre-drill using a short drill bit of the same diameter.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ