Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Լայն հղկաթուղթ

Արտիկուլ: 0583215170

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
F-paper base with aluminium oxide grain, half-open scattering, for extremely high loads (e.g. calibration).

Minimal clogging thanks to the anti-static equipment

Results in extremely long service life.

F-paper, half-open scattering with anti-static equipment

  • Extremely high load-bearing capacity of sanding belts (e.g. calibration)
  • Prevents the sanding belt from clogging up too soon
  • Optimum grinding finish
  • Low impact from grinding dust (fine dust)
Notice

The belts should be stored in dry, frost-free rooms. Do not store near heaters, cold or damp walls, doors or windows and not directly on the floor. Storage temperatures between 18u00b0C and 22u00b0C at a relative humidity between 45% and 65% are recommended. Protect belts from exposure to direct sunlight. If possible, store sanding belts in the original packaging until used. Store sanding belts that have been removed from the packaging in such a way that deformations are prevented.

Ուղարկվեց զամբյուղ