xTwist drill bit HSS DIN 340 type RN 130°
Արտիկուլ: 0624200280
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
20% lower infeed force compared to conventional drill bits as well as quicker progress and a more gentle way of working
Optimised cross thinning
Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces
Optimised split point
Ideal for core drill holes
Very precise point geometry for accurate drill holes
Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up
Vaporised surface
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ