Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Hammer drill bit with SDS-plus drive arbor Duo-S Vario

Արտիկուլ: 0648558026

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.

Noticeably quicker drilling

Optimum tip geometry and asymmetrically arranged grooves on the cutting edges ensure improved traction.

Optimum drilling performance with reinforced chamfers

Reinforced hard metal elements with noticeably larger reinforcement chamfers considerably reduce the possibility of the drill bit catching on reinforced chamfers and increase resistance.

Precise drilling

Due to special self-centring point.

Considerably improved drilling speed and dust removal while at the same time offering increased protection against breakage

Vario spiral conveyor with core reinforcement and back that narrows at the front and widens at the rear, as well as sharper angle at the spiral end ensures reduced friction, high stability and maximum transmission of impact energy.

Notice

Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer. u00d8 4.8 and 6.3: Special drill bit for SFS spike mounting system. With long drill bit lengths, pre-drill using a short drill bit of the same diameter.

Ուղարկվեց զամբյուղ