Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xHammer drill bit with SDS-plus drive arbor Duo-S Vario
Արտիկուլ: 0648551011
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Noticeably quicker drilling
Optimum tip geometry and asymmetrically arranged grooves on the cutting edges ensure improved traction.
Optimum drilling performance with reinforced chamfers
Reinforced hard metal elements with noticeably larger reinforcement chamfers considerably reduce the possibility of the drill bit catching on reinforced chamfers and increase resistance.
Precise drilling
Due to special self-centring point.
Considerably improved drilling speed and dust removal while at the same time offering increased protection against breakage
Vario spiral conveyor with core reinforcement and back that narrows at the front and widens at the rear, as well as sharper angle at the spiral end ensures reduced friction, high stability and maximum transmission of impact energy.
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer. u00d8 4.8 and 6.3: Special drill bit for SFS spike mounting system. With long drill bit lengths, pre-drill using a short drill bit of the same diameter.