Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

1/4 դյույմ գլխիկների կոմպլեկտ

Արտիկուլ: 0965900941

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
32 pieces Comprehensive 1/4 inch assortment for universal application with lever reverse.

Socket wrench with press fit bits for rapid tool changes

Content: 32 pieces

  • 1 lever ratchet
  • 1 25 mm angled extension
  • 1 150 mm extension
  • 1 150 mm flexible extension
  • 1 cardan joint
  • 1 1/4 inch screwdriver handle
  • 12 socket wrench inserts, sizes: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 PH socket wrench inserts: PH 1, PH 2, PH 3
  • 3 socket wrench inserts for hexagon socket: 4, 5, 6 mm
  • 7 TX socket wrench inserts: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 slotted socket wrench insert 0.8 x 5.5
Ուղարկվեց զամբյուղ