Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Combination wrench, extra long

Արտիկուլ: 071330834

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Metric, extra long type
  • Drive: Ring side POWERDRIV, bi-hex
  • Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Geometry: Ring side angled 15u00b0, head offset 15u00b0
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Surface: Chrome-plated, heads and ring polished
Ուղարկվեց զամբյուղ