Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Metal saw blade

Արտիկուլ: 0695552892

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Heavy-duty, flat steel saw bow with 2C plastic handle

Power-coated, flat steel bow 18 x 8 mm

Automatic saw blade tensioning by turning the handle

Optimal blade pre-tensioning via integrated torque control

Universal use, easy blade replacement

Saw blade 4x adjustable via handle

2-component handle

Non-slip handle

Ուղարկվեց զամբյուղ