Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Փոշեցրվող ներկ, մետաքսե փայլ

Փոշեցրվող ներկ, մետաքսե փայլ, նիտրոալկիդային որակ - 400 մլ

Արտիկուլ: 0893349115

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բարձր մակարդակով նիտրոալկիդային հուսալի որակ

Նիտրոալկիդային բարձրակարգ որակ

  • Արագ չորացում 
  • Ուժեղ փայլ
  • Հեշտ է կիրառման մեջ

Կարող է կիրառվել բոլոր տեսակի սովորական նախաներկումների, լցանյութերի, ներկերի տեսակների համար

Արագ չորացող ներկի խեժ

Չի պարունակում ծանր մետաղներ

Չորացման ժամանակը 20°C-ի դեպքում

  • Փոշի-չոր
  • Հնարավոր է դիպչել
  • Չոր՝ վերամշակելու համար

Ջերմադիմացկունությունը մինչև +80°C

Պահպանման ջերմաստիճանը +15°C-ից մինչև  +25°C՝ օդի 60% հարաբերական խոնավության պայմաններում

Վերամշակման օպտիմալ ջերմաստիճանը +20°C


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Ուղարկվեց զամբյուղ