Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Մոնտաժման քսայուղ

Ընթացամասի քսայուղ-սփրեյ - 300 մլ

Արտիկուլ: 0893850

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Բարձր արդյունավետությամբ մոնտաժման սփրեյ՝  ներսի հատվածի յուղման համար

Պաշտպանում է մաշումից և ապահովում չքերծվող հատկություն

Յուղման ամրացած շերտը նվազեցնում է շփումը, կանխում է գերտաքացումը և տաք միակցումը

Գերդիմացկուն

Դիմացկուն է ջրի, աղաջրի, նոսրացրած թթւոների և ալկալիների հանդեպ

  • Պինդ նույթերի պարունակության 60%-ը կայուն է բենզինի, դիզելային վառելիքի հանդեպ

Կայուն է ջերմաստիճանի և ճնշման հանդեպ

  • Ջերմակայուն է՝ -35°C-ից մինչև +150°C ջերմաստիճանային պայմաններում, հանարավոր են նաև էլ ավելի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններ, եթե կրճատվի օդի ներհոսքը 
  • Կայուն է ճնշման հանդեպ՝ մինչև բոլոր հայտնի մետաղների հալման աստիճանը

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Ուղարկվեց զամբյուղ