Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Չեզոք սիլիկոն Perfect

Չեզոք սիլիկոն perfect SILSEAL-NEUT-PERFECT-CLEAR-310մլ

Արտիկուլ: 08925101

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Ներքին և բացօթյա տարածքներում կիրառման ենթակա, ցածր էմիսիոնականությամբ, բարձր կպչողականությամբ և ունիվերսլ հերմետիկ՝ նախատեսված դեֆորմացված հոդերի համար։ Հատուկ նախագծված են պատուհանների ապակեպատման և սանիտարական ոլորտում կիրառման համար

  • Սիլիկոնային հերմետիկը չի պարունակում MEKO (Բութանոնաքսիմ), ուստի դասակարգվում է որպես ցածր էմիսիոնականությամբ և էկոլոգիապես մաոուր ապրանք, որի համար արժանացել է EMICODE EC1 Plus մատնանշման
  • Համապատասխանում է պատուհաններիի ապակեպատման պահանջներին` համաձայն DIN 18545, 2-րդ մասի, Հերմետիկների E խմբին
  • Հիանալի կպչողականությամբ փայտի, մետաղների և տարատեսակ պլաստմասսաների համար
  • Վաճառքի ենթակա տարաբնույթ ներկերի և ապակեպատման ծածկույթների մեծ մասի հետ հիանալի համատեղությամբ
  • Շինանյութի B2 դաս՝ համաձայն DIN 4102-ի
  • Չի առաջացնում կպչուն մակերես
  • Բարձր կայունություն մաշվածության դեմ, հիանալի հարթեցնող հատկություն
  • Մշտապես առաձգական
  • Կարճ, ամրացվող գլխիկով

Ցուցում

Գունային մատնանշումը միայն կողմնորոշվելու համար։ Գույնի ճշգրիտ ընտրության համար օգտագործեք մեր գունային նմուշի քարտերը

Perfect չեզոք սիլիկոնը նախատեսված չէ սոսնձման աշխատանքների կամ խոռոչների լցման աշխատանքների համար։ Համապատասխանում է շինանյութի DIN 4102 դասին։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ այժմ շուկայում առկա են ներկերի և ապակիների տարաբնույթ տեսակներ, հատկապես ալկիդային խեժի հիմքով, յուղ պարուկաող ծածույթներով, կամ փոշեպատ ալյումինի առկայությամբ, անհրաժեշտ է կիրառելուց առաջ կատարել սեփական փորձերը։ Ապակու և շրջանակների վրայից անհրաժեշտ է հեռացնել սիլիկոնի ավելցուկային շերտրեը։ Հակառակ դեպքում կա հոսածորման վտանգ։ Բացառված չէ սիլիկոնի՝ ալկիդային խեժի սպիտակ ներկերի հետ շփմամբ պայմանավորված դեղնելու վտանգը: Թափանցիկ գույնը կարգավորված է այնպես, որ կարող է դառնալ կամ կաթնագույն կամ երկնագույն։ Չորանալուց հետո սիլիկոնային հերմետկը արձակում է սիլիկոնին բնորոշ հոտ։ Նյութն ամբողջության ամրանալուց հետո այլևս դադարում է հոտ արձակել։ Գույնի կարգավորում․ փայլատ։ Սիլիկոնային մակերեսները չպետք է մաքրվեն քայքայիչ կամ չլուծվող մաքրող միջոցներով:

Սիլիկոնը հակված է գունաթափելու մուգ տարածքներում, որտեղ չեն թափանցում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները: Խուսափեք VKP ժապավենի հետ շփումից

Մշակման ավարտից հետո հերմետիկ նյութի հետ այս կամ այն նյութերի շփման պարագայում պետք է համոզվել, որ դրանց պարունակությունը կամ կամ արտազատուկները չեն կարող առաջացնել որևէ խափանում կամ փոփոխություն (օրինակ` գունաթափում) հերմետիկացված հոդի վրա: Ճշգրիտ գույնը որոշելու համար օգտագործեք նմուշային քարտերը՝ Արտիկուլ՝ 5995000400

Համապատասխանում է DIN EN 15651 պահանջներին․ 1/2/3 մասեր՝  ճակատային տարրերի հերմետիկներ/ ապակեպատում / սանիտարական հոդերի

  • Հրակայունություն՝  E կարգ
  • Կայունություն բեռնվածության տակ ՝ <3 մմ
  • Ծավալի կորուստ ՝ <10%
  • Կպչունություն/ընդլայնում ստուգում՝ ջրում սուզելու պարագայում․ հաջողված
  • Կպչունություն/ընդլայնում ստուգում՝ ջերմության, ջրի և արհեստական լույսի ազդեցության առկայությամբ․ ստուգված
  • Էլաստիկության վերականգնում. ≥ 70%
  • Առանձնականության արժեքը՝ առանձգականության ստուգման պարագայում < 0.4 MPa

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Ուղարկվեց զամբյուղ