Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

REDSTRIPE հարվածային գայկովերտ ASSR 20 - 1/2 POWER

REDSTRIPE հարվածային գայկովերտ ASSR 20 - 1/2 POWER, option 1

Արտիկուլ: 5702517011

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Բարձր արդյունավետությամբ 20V անլար հարվածային գայկովերտ՝ նախատեսված ամրակման բարդ և պահանջկոտ աշխատանքների համար: Օպտիմալ արդյունավետության և երկարակեցության համար այն հագեցած է անխոզանակ շարժիչով: Կոմպակտ դիզայնն ապահովում է հեշտ մանևրելիություն նեղ տարածություններում՝ դարձնելով այն կատարյալ ընտրություն ավտոմոբիլային ոլորտի, շինարարության և ծանր պայմաններում ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների համար:

  • Բարձր պտտող մոմենտ (հզորություն). Ապահովում է հզոր ուժ թե՛ ձգման, թե՛ արձակման ժամանակ՝ ծանր ամրակման աշխատանքների համար:
  • Կոմպակտ և թեթև. Հեշտ է կառավարվում նեղ տարածություններում՝ նվազեցնելով օգտագործողի հոգնածությունը:
  • Ամուր կառուցվածք. Ամրացված կորպուսը և բարձր ամրության փոխանցումատուփի ատամնանիվները երաշխավորում են երկարատև հուսալիություն:
  • LED լուսավորություն. Ներկառուցված LED լամպը կատարյալ է մութ կամ վատ լուսավորված տարածքներում աշխատելու համար:
  • Համատեղելիություն. REDSTRIPE բոլոր սարքերը համատեղելի են բացառապես REDSTRIPE 20V մարտկոցների հետ:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • 4 աշխատանքային ռեժիմ. Արագության երեք մակարդակ և Auto Stop (ավտոմատ կանգառի) կարգավորումներ, որոնք ապահովում են անհրաժեշտ հզորությունը տարբեր տեսակի ամրակման աշխատանքների համար:
  • Auto Stop ֆունկցիա. Հեղյուսները թուլացնելուց հետո գործիքն ավտոմատ կերպով դադարեցնում է պտույտը, ինչը կրճատում է աշխատանքի ժամանակը և խնայում մարտկոցի էներգիան:

​ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Գործիքների և մարտկոցի պահպանման համար առաջարկվող ջերմաստիճանը 0°C-ից մինչև 45°C է։

Մարտկոցի պահպանում.

  • Չօգտագործելու դեպքում հանեք մարտկոցները գործիքից։
  • Երկարատև պահպանման համար մարտկոցները պահեք մասնակի լիցքավորված վիճակում (մոտ 40-60%)։
  • Խուսափեք մետաղական առարկաների հետ շփումից՝ կարճ միացումները կանխելու համար։

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Մի ենթարկեք էլեկտրական գործիքները անձրևի կամ խոնավության ազդեցությանը: Գործիքի մեջ թափանցող ջուրը մեծացնում է էլեկտրական հարված ստանալու վտանգը:

Մի օգտագործեք էլեկտրական գործիքները պայթյունավտանգ միջավայրերում, օրինակ՝ դյուրավառ հեղուկների, գազերի կամ փոշու առկայության դեպքում:

Խուսափեք պտուտակները/հեղյուսները չափից ավելի ձգելուց՝ պարուրակը վնասելուց (պոկելուց) խուսափելու համար:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գործիքի և մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C-ից մինչև +60°C է:

Թույլ տվեք սառչել. Եթե գործիքը կամ մարտկոցը գերտաքացել են և չեն միանում, թույլ տվեք, որ երկուսն էլ սառչեն նախքան աշխատանքը նորից շարունակելը:

Խուսափեք գերբեռնվածությունից. Եթե գործիքը չափից ավելի հոսանք է սպառում, բաց թողեք գործարկման կոճակը՝ աշխատանքը դադարեցնելու համար, և անվտանգությունն ապահովելուց հետո միայն նորից միացրեք այն:

Լիարժեք անվտանգության և շահագործման կանոններին ծանոթանալու համար խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ընթերցել օգտագործողի ուղեցույցը:

ԽԱՉԱՁԵՎ ՎԱՃԱՌՔ (CROSS SELLING)

Հարվածային գլխիկներ

Գլխիկների անցումային հարմարակցիչներ և երկարացման ձողեր
Գործիքների պայուսակներ կամ արկղեր

Անհատական պաշտպանության միջոցներ (PPE)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ