Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Heavy-duty anchor W-TM, type A

Արտիկուլ: 0904901852

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
For individual attachment in non-cracked concrete. Anchor, galvanised steel.
  • Minimal effort required to insert anchor
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
  • No setting tools required
  • Can be set flush with surface: Attached parts can be removed/remounted at any time
  • Triple expansion sleeve to ensure even expansion and load distribution
  • Suitable for bolts and screws with a metric thread
  • Applying the specified torque during the anchoring process ensures secure installation
  • Load-controlled/torque-controlled expanding galvanised steel anchor in sizes M6u2013M12
  • Cotter-pin installation
Notice

The partial safety factors of the resistances regulated in the approval and a partial safety factor of the effects of yF = 1.4 have been taken into account. Please refer to the European Technical Approval Guidelines (ETAG), Appendix C, for information on combining tensile and transverse loads, edge influence and groups of anchors.

The concrete has normal reinforcement. Higher values are possible for higher concrete strengths.

Compliant with approval if screws and threaded rods with acceptance test certificate 3.1 in accordance with EN 10204:2004 are proven to be the required material and to possess the mechanical properties stipulated in ETA-10/0255

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ