Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xFlat connector 070 Series 1.7
Արտիկուլ: 055819041
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 0,5-1,25 mmu00b2 |
Min./max. diameter of insulation | 2,0-2,6 mm |
Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | 1.7 x 0.65 mm |
Material | Cooper-zinc |
Surface | Tin-plated |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ