Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Automatic jump starter

Արտիկուլ: 077212242

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
  • For mobile, mains-independent slave starting of cars, commercial vehicles with 12V and 24V electrical system.
  • Automatic polarity reversal protection
  • Automatic voltage selection 12V/24V (manual voltage selection also possible)
  • Fully insulated, angled solid clamps with highly flexible fully rubberised lines
  • Voltage-free connection to and removal from vehicle electrical system
  • Protection against power surges
  • Overload protection during starting
  • Rechargeable battery charge indicator with LEDs
  • Short circuit protection (protection for internal battery from high current fuses)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ