Semi-automatic starter

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Լայնությունը` 200 մմ
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 2 հատ
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք` 35 mm²
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Առավելագույն հոսանք` 3100 A
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն` 32 Ah
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը` AGM battery
  • Լարի երկարությունը` 120 սմ
  • Weight` 18 կգ
  • Բարձրությունը` 430 մմ
  • Խորությունը` 230 մմ
  • Nominal current` 1200 A
  • Լիցքավորվող մարտկոցի զանգվածը/մարտկոց` 16000 գ

Անվանական լարում

Nominal current

Առավելագույն հոսանք

Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 V/DC

1200 A

3100 A

32 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0772122

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Nominal current 1200 A
  • Առավելագույն հոսանք 3100 A
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 32 Ah
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 2 հատ
  • Լիցքավորվող մարտկոցի զանգվածը/մարտկոց 16000 գ
  • Վերալիցքավորվող մարտկոցի տեսակը AGM battery
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 35 mm²
  • Լարի երկարությունը 120 սմ
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Weight 18 կգ
  • Բարձրությունը 430 մմ
  • Լայնությունը 200 մմ
  • Խորությունը 230 մմ
Specification
  • Correct polarity indication by LEDs and separate ON/OFF switch lever (semi-automatic).
  • Protected against power surges
  • Short circuit/overload protection
  • Fully insulated, angled solid clamps with highly flexible fully rubberised lines.
  • Voltage-free connection to and removal from vehicle electrical system
  • Rechargeable battery charge indicator with LEDs
Notice

Not for US trucks

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ