xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501105144
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6,5-6,6 mm |
Min./max. attachment thickness | 3,4-13 mm |
Head diameter | 20 mm |
Head height | 6.5 mm |
Length of expanding mandrel | 0 mm |
Diameter of expanding mandrel | 17 mm |
Material | Polyamide - PA 6 |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 51471919209 |