Մեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S

Արտիկուլ: 0501105146

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min./max. drill hole diameter

6-6,2 mm

Min./max. attachment thickness

2-10 mm

Head diameter

15 mm

Head height

2 mm

Length of expanding mandrel

8 mm

Diameter of expanding mandrel

6.5 mm

Material

Polyamide - PA 66

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

51717007296

Ուղարկվեց զամբյուղ