xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501129032
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6,5-6,7 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,2-7,5 mm |
Head diameter | 20 mm |
Head height | 3.5 mm |
Length of expanding mandrel | 20.6 mm |
Diameter of expanding mandrel | 9.9 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 91506S9A003 |