xPine tree clip Type S
Արտիկուլ: 0501136007
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 3-3,2 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,3-1,8 mm |
Head diameter | 13.8 mm |
Head height | 1.7 mm |
Length below head | 15 mm |
Colour | Grey |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 0940905309T01 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ