Cover plug Type S

Արտիկուլ: 0501101621

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Technical information

Min./max. drill hole diameter

5,5-5,7 mm

Min./max. attachment thickness

0,7-1 mm

Head height

1 mm

Length below head

17.5 mm

Material

LDPE - Low density polyethylene

Colour

Colourless

Type of vehicle

Passenger car

Corresponds to original spare part number

1H0837719, 157979, 1065204

Corresponds to original spare part number 2

90579619

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ