xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501130041
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 5,5-6 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,9-3 mm |
Head diameter | 25 mm |
Head height | 2.3 mm |
Length below head | 12 mm |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 6822N5, 9046709050 |