Repair hose line, NBR/CR
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Ներքին տրամագիծը
Արտաքին տրամագիծը
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0895505530
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895504530
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895503530
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895507530
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895508030
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895509030
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895509330
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895501030
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895501135
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895501235
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895501440
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895507330
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0895504030
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Due to the addition of renewable raw materials in commercially available petrol and diesel fuels and increasingly high operating temperature ranges, Type 2A hoses are not recommended for use in fuel-carrying applications in motor vehicles. Observe the manufacturer's specifications.
Please note that the manufacturer's specifications must be complied with with regard to the operating temperature for high-performance engines subject to high temperatures.
For production-related reasons, the hoses are not always delivered in one piece. For 15 m max. 3 pieces, for 10 m max. 2 pieces.
Not suitable:
Նմանատիպ ապրանքներ