Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Wire feed roller

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Suitable for min./max. wire diameter

Suitable for welding wire

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1-1,2 mm

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 098435203

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min./max. wire diameter 1-1,2 mm
  • Suitable for welding wire Ալյումին

0,8-1 mm

Steel, Stainless steel

x 0

Արտիկուլ: 098435201

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min./max. wire diameter 0,8-1 մմ
  • Suitable for welding wire Steel, Stainless steel

1-1,2 mm

Stainless steel, Steel

x 0

Արտիկուլ: 098435202

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for min./max. wire diameter 1-1,2 mm
  • Suitable for welding wire Stainless steel, Steel

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ