Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xRepair hose line, NBR/CR
Արտիկուլ: 0895507530
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Due to the addition of renewable raw materials in commercially available petrol and diesel fuels and increasingly high operating temperature ranges, Type 2A hoses are not recommended for use in fuel-carrying applications in motor vehicles. Observe the manufacturer's specifications.
Please note that the manufacturer's specifications must be complied with with regard to the operating temperature for high-performance engines subject to high temperatures.
For production-related reasons, the hoses are not always delivered in one piece. For 15 m max. 3 pieces, for 10 m max. 2 pieces.
Not suitable:
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ