Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Cable tie Type 5

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Նյութը` Պոլիամիդ - PA 66
  • Min./max. bundle diameter` 3-40 մմ
  • Լայնությունը` 7 մմ
  • Երկարությունը` 165 մմ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` 9605351680

Min./max. bundle diameter

Երկարությունը

Լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3-40 mm

165 մմ

7 մմ

Պոլիամիդ - PA 66

x 0

Արտիկուլ: 0501121114

Տեխնիկական բնութագիր

  • Min./max. bundle diameter 3-40 մմ
  • Երկարությունը 165 մմ
  • Լայնությունը 7 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA 66
  • Գույնը Սև
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 9605351680
Specification

Easy manual assembly

By pressing the holder onto the coarse-threaded bolt

Outstanding hold to prevent tearing out

Variable height position of cable ties

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ