xBlind rivet Type S
Արտիկուլ: 0500133
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Material of the mandrel | Aluminium |
Surface of the mandrel | Plain |
Material of the sleeve | Stainless steel A2 |
Surface of the sleeve | Plain |
Min./max. drill hole diameter | 2,5-2,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,5-2 mm |
Drill hole diameter | 2.5 mm |
Rivet diameter | 2.2 mm |
Rivet length | 7.3 mm |
Head diameter | 5 mm |
Head height | 1.2 mm |
Corresponds to original spare part number | 6028434, 164361, 7703072177 |
Corresponds to original spare part number 2 | 90033713 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ